12.60 CHF/ Unitéhors TVA
13.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.60 CHF | - |
10+ | 11.00 CHF | 12.70% |
30+ | 10.85 CHF | 13.89% |
50+ | 10.75 CHF | 14.68% |
75+ | 10.55 CHF | 16.27% |
113+ | 10.35 CHF | 17.86% |
170+ | 10.10 CHF | 19.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | JIC 37° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 9/16" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
7.35 CHF/ Unitéhors TVA
7.95 CHFTVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026