Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA04MNP04

  • ERIKS:1054401
Image 1
Ajouter à la liste

11.00 CHF/ Unitéhors TVA

11.89 CHFTVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.00 CHF

-

10+

9.60 CHF

12.73%

30+

9.50 CHF

13.64%

50+

9.40 CHF

14.55%

75+

9.20 CHF

16.36%

113+

8.95 CHF

18.64%

170+

8.80 CHF

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
NPTF
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Angle (Degrees)
0 °