18.70 CHF/ Unitéhors TVA
20.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.70 CHF | - |
10+ | 16.30 CHF | 12.83% |
30+ | 16.00 CHF | 14.44% |
50+ | 15.90 CHF | 14.97% |
75+ | 15.60 CHF | 16.58% |
113+ | 15.30 CHF | 18.18% |
170+ | 14.95 CHF | 20.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Métrique 60° conus |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | M16x1,5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |