Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA04MMP10

  • ERIKS:14901446
Image 1
Ajouter à la liste

14.90 CHF/ Unitéhors TVA

16.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.90 CHF

-

10+

13.00 CHF

12.75%

30+

12.70 CHF

14.77%

50+

12.60 CHF

15.44%

75+

12.35 CHF

17.11%

113+

12.10 CHF

18.79%

170+

11.85 CHF

20.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
Métrique 60° conus
Dimensions de l'extrémité de raccordement
M10x1.5
Angle (Degrees)
0 °