Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA04MHD06

  • ERIKS:14948753
Image 1
Ajouter à la liste

15.70 CHF/ Unitéhors TVA

16.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.70 CHF

-

10+

13.65 CHF

13.06%

30+

13.50 CHF

14.01%

50+

13.25 CHF

15.61%

75+

13.00 CHF

17.20%

113+

12.75 CHF

18.79%

170+

12.50 CHF

20.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
6S - M14x1.5
Angle (Degrees)
0 °