29.55 CHF/ Unitéhors TVA
31.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29.55 CHF | - |
10+ | 25.80 CHF | 12.69% |
30+ | 25.45 CHF | 13.87% |
50+ | 25.20 CHF | 14.72% |
75+ | 24.70 CHF | 16.41% |
113+ | 24.15 CHF | 18.27% |
170+ | 23.70 CHF | 19.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSP a fond plat |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/8" |
Angle (Degrees) | 0 ° |