Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA04MBF04

  • ERIKS:14901425
Image 1
Ajouter à la liste

27.10 CHF/ Unitéhors TVA

29.30 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27.10 CHF

-

10+

23.60 CHF

12.92%

30+

23.40 CHF

13.65%

50+

23.00 CHF

15.13%

75+

22.55 CHF

16.79%

113+

22.10 CHF

18.45%

170+

21.60 CHF

20.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP a fond plat
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Angle (Degrees)
0 °