

15.70 CHF/ Unitéhors TVA
16.97 CHFTVA incluse
60 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15.70 CHF | - |
10+ | 13.65 CHF | 13.06% |
30+ | 13.50 CHF | 14.01% |
50+ | 13.25 CHF | 15.61% |
75+ | 13.00 CHF | 17.20% |
113+ | 12.75 CHF | 18.79% |
170+ | 12.50 CHF | 20.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Type de raccord | Jonction double |