Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA04BJM12

  • ERIKS:1058987
Image 1
Ajouter à la liste

16.40 CHF/ Unitéhors TVA

17.73 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.40 CHF

-

10+

14.30 CHF

12.80%

30+

14.05 CHF

14.33%

50+

13.95 CHF

14.94%

75+

13.70 CHF

16.46%

113+

13.45 CHF

17.99%

170+

13.20 CHF

19.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Oeil banjo
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
M12x1,5
Angle (Degrees)
0 °