17.05 CHF/ Unitéhors TVA
18.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.05 CHF | - |
10+ | 14.70 CHF | 13.78% |
30+ | 14.60 CHF | 14.37% |
50+ | 14.45 CHF | 15.25% |
75+ | 14.10 CHF | 17.30% |
113+ | 13.85 CHF | 18.77% |
170+ | 13.60 CHF | 20.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Type de raccord | Oeil banjo |
Extrémité de raccordement | Métrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | M10x1 |
Angle (Degrees) | 0 ° |