Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA04BJB04

  • ERIKS:14946954
Image 1
Ajouter à la liste

13.35 CHF/ Unitéhors TVA

14.43 CHFTVA incluse

325 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.35 CHF

-

10+

11.65 CHF

12.73%

30+

11.45 CHF

14.23%

50+

11.35 CHF

14.98%

75+

11.15 CHF

16.48%

113+

10.95 CHF

17.98%

170+

10.75 CHF

19.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Oeil banjo
Extrémité de raccordement
BSP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Angle (Degrees)
0 °