Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA04BJB02

  • ERIKS:14947015
Image 1
Ajouter à la liste

15.10 CHF/ Unitéhors TVA

16.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.10 CHF

-

10+

13.15 CHF

12.91%

30+

13.00 CHF

13.91%

50+

12.80 CHF

15.23%

75+

12.55 CHF

16.89%

113+

12.30 CHF

18.54%

170+

12.05 CHF

20.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Oeil banjo
Extrémité de raccordement
BSP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/8"
Angle (Degrees)
0 °