23.40 CHF/ Unitéhors TVA
25.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23.40 CHF | - |
10+ | 20.30 CHF | 13.25% |
30+ | 20.15 CHF | 13.89% |
50+ | 19.95 CHF | 14.74% |
75+ | 19.55 CHF | 16.45% |
113+ | 19.10 CHF | 18.38% |
170+ | 18.75 CHF | 19.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN05 |
Flexible diam. int. | 3/16" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | JIC 37° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 7/16" |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |
Modèle du coude | Standard |