Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA03SLU10

  • ERIKS:14901450
Image 1
Ajouter à la liste

16.40 CHF/ Unitéhors TVA

17.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.40 CHF

-

10+

14.30 CHF

12.80%

30+

14.05 CHF

14.33%

50+

13.95 CHF

14.94%

75+

13.70 CHF

16.46%

113+

13.45 CHF

17.99%

170+

13.20 CHF

19.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN05
Flexible diam. int.
3/16" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
10L - M16x1.5
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc