Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA03SLS906

  • ERIKS:1058753
Image 1
Ajouter à la liste

24.40 CHF/ Unitéhors TVA

26.38 CHFTVA incluse

41 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24.40 CHF

-

10+

21.30 CHF

12.70%

30+

20.95 CHF

14.14%

50+

20.85 CHF

14.55%

75+

20.45 CHF

16.19%

113+

20.00 CHF

18.03%

170+

19.60 CHF

19.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN05
Flexible diam. int.
3/16" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
6L - M12x1.5
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Standard