13.95 CHF/ Unitéhors TVA
15.08 CHFTVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 08.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16.20 CHF | - |
10+ | 13.95 CHF | 13.89% |
30+ | 13.85 CHF | 14.51% |
50+ | 13.75 CHF | 15.12% |
75+ | 13.50 CHF | 16.67% |
113+ | 13.25 CHF | 18.21% |
170+ | 13.00 CHF | 19.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN05 |
Flexible diam. int. | 3/16" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 6L - M12x1.5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |