32.85 CHF/ Unitéhors TVA
35.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32.85 CHF | - |
10+ | 28.55 CHF | 13.09% |
30+ | 28.30 CHF | 13.85% |
50+ | 27.90 CHF | 15.07% |
75+ | 27.35 CHF | 16.74% |
113+ | 26.75 CHF | 18.57% |
170+ | 26.25 CHF | 20.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN05 |
Flexible diam. int. | 3/16" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 8S - M16x1.5 |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |
Modèle du coude | Standard |