Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA03SHS08

  • ERIKS:14979096
Image 1
Ajouter à la liste

14.90 CHF/ Unitéhors TVA

16.11 CHFTVA incluse

92 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.90 CHF

-

10+

13.00 CHF

12.75%

30+

12.70 CHF

14.77%

50+

12.60 CHF

15.44%

75+

12.35 CHF

17.11%

113+

12.10 CHF

18.79%

170+

11.85 CHF

20.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN05
Flexible diam. int.
3/16" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
8S - M16x1.5
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc