29.05 CHF/ Unitéhors TVA
31.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29.05 CHF | - |
10+ | 25.35 CHF | 12.74% |
30+ | 24.95 CHF | 14.11% |
50+ | 24.70 CHF | 14.97% |
75+ | 24.15 CHF | 16.87% |
113+ | 23.70 CHF | 18.42% |
170+ | 23.25 CHF | 19.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN05 |
Flexible diam. int. | 3/16" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | BSP 60° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/4" |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |
Modèle du coude | Standard |