Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA03SBP402W

  • ERIKS:14901433
Image 1
Ajouter à la liste

23.90 CHF/ Unitéhors TVA

25.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.90 CHF

-

10+

20.85 CHF

12.76%

30+

20.50 CHF

14.23%

50+

20.30 CHF

15.06%

75+

19.85 CHF

16.95%

113+

19.45 CHF

18.62%

170+

19.00 CHF

20.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN05
Flexible diam. int.
3/16" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/8"
Angle (Degrees)
45 °
Type d'écrou
Ecrou à fil
Modèle du coude
Standard