22.80 CHF/ Unitéhors TVA
24.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22.80 CHF | - |
10+ | 19.95 CHF | 12.50% |
30+ | 19.65 CHF | 13.82% |
50+ | 19.40 CHF | 14.91% |
75+ | 18.95 CHF | 16.89% |
113+ | 18.60 CHF | 18.42% |
170+ | 18.25 CHF | 19.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN05 |
Flexible diam. int. | 3/16" in |
Type de raccord | Supports pour tubes |
Angle (Degrees) | 45 ° |