20.05 CHF/ Unitéhors TVA
21.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20.05 CHF | - |
10+ | 17.55 CHF | 12.47% |
30+ | 17.25 CHF | 13.97% |
50+ | 17.15 CHF | 14.46% |
75+ | 16.80 CHF | 16.21% |
113+ | 16.45 CHF | 17.96% |
170+ | 16.15 CHF | 19.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN05 |
Flexible diam. int. | 3/16" in |
Type de raccord | Embout lisse |
Extrémité de raccordement | Métrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 6 |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Modèle du coude | Standard |