Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA03P06

  • ERIKS:14946955
Image 1
Ajouter à la liste

8.90 CHF/ Unitéhors TVA

9.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.90 CHF

-

10+

8.00 CHF

10.11%

30+

7.70 CHF

13.48%

50+

7.60 CHF

14.61%

75+

7.45 CHF

16.29%

113+

7.30 CHF

17.98%

170+

7.15 CHF

19.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN05
Flexible diam. int.
3/16" in
Type de raccord
Embout lisse
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
6
Angle (Degrees)
0 °