15.80 CHF/ Unitéhors TVA
17.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15.80 CHF | - |
10+ | 13.75 CHF | 12.97% |
30+ | 13.50 CHF | 14.56% |
50+ | 13.35 CHF | 15.51% |
75+ | 13.10 CHF | 17.09% |
113+ | 12.85 CHF | 18.67% |
170+ | 12.60 CHF | 20.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN05 |
Flexible diam. int. | 3/16" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | JIC 37° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 7/16" |
Angle (Degrees) | 0 ° |