20.30 CHF/ Unitéhors TVA
21.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20.30 CHF | - |
10+ | 17.65 CHF | 13.05% |
30+ | 17.55 CHF | 13.55% |
50+ | 17.25 CHF | 15.02% |
75+ | 16.90 CHF | 16.75% |
113+ | 16.50 CHF | 18.72% |
170+ | 16.20 CHF | 20.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN05 |
Flexible diam. int. | 3/16" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Métrique 60° conus |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | M10x1.5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |