Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA03MBP04

  • ERIKS:14948752
Image 1
Ajouter à la liste

20.15 CHF/ Unitéhors TVA

21.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.15 CHF

-

10+

17.55 CHF

12.90%

30+

17.45 CHF

13.40%

50+

17.15 CHF

14.89%

75+

16.80 CHF

16.63%

113+

16.45 CHF

18.36%

170+

16.15 CHF

19.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN05
Flexible diam. int.
3/16" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Angle (Degrees)
0 °