13.95 CHF/ Unitéhors TVA
15.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.95 CHF | - |
10+ | 12.15 CHF | 12.90% |
30+ | 12.05 CHF | 13.62% |
50+ | 11.95 CHF | 14.34% |
75+ | 11.70 CHF | 16.13% |
113+ | 11.40 CHF | 18.28% |
170+ | 11.20 CHF | 19.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN05 |
Flexible diam. int. | 3/16" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSP 60° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/8" |
Angle (Degrees) | 0 ° |