Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA03MBF02

  • ERIKS:14901424
Image 1
Ajouter à la liste

23.80 CHF/ Unitéhors TVA

25.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.80 CHF

-

10+

20.75 CHF

12.82%

30+

20.45 CHF

14.08%

50+

20.20 CHF

15.13%

75+

19.80 CHF

16.81%

113+

19.40 CHF

18.49%

170+

18.95 CHF

20.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN05
Flexible diam. int.
3/16" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP a fond plat
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/8"
Angle (Degrees)
0 °