Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir droit métrique cône 24° filetage mâle ZFA24MHD38

  • ERIKS:14860000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

63.95 CHF/ Unitéhors TVA

69.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Type
MHD
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Diamètre extérieur du tube
38 mm
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
38S - M52x2.0
Angle (Degrees)
0 °
T
M52x2
C
45 mm
E
55 mm