118.35 CHF/ Unitéhors TVA
127.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 118.35 CHF | - |
10+ | 103.00 CHF | 12.97% |
30+ | 101.80 CHF | 13.98% |
50+ | 100.65 CHF | 14.96% |
75+ | 98.65 CHF | 16.65% |
113+ | 96.75 CHF | 18.25% |
170+ | 94.75 CHF | 19.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de douille de sertissage | HC62 |
Dénuder/ Pas dénuder | Dénuder intérieure et extérieure |
Approprié pour type de flexible | H652, H664E |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1 1/2 in |
Flexible diam. int. (gabarit) | 24 |
Flexible diam. int. | 38.1 mm |
Longueur de la douille | 94.1 mm |
Diam. int. douille | 56 mm |
Diam. Douille | 69.5 mm |
L | 94.1 mm |
d | 56 mm |
D | 69.5 mm |