Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir HC6220

  • ERIKS:11751891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
R15 skive (dedans et au dehors), pour type de tuyau HME15/H664E.
Ajouter à la liste

83.65 CHF/ Unitéhors TVA

90.43 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

83.65 CHF

-

10+

72.75 CHF

13.03%

30+

71.95 CHF

13.99%

50+

71.10 CHF

15.00%

75+

69.60 CHF

16.80%

113+

68.20 CHF

18.47%

170+

66.90 CHF

20.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Code
MKE620
Type de douille de sertissage
HC62
Dénuder/ Pas dénuder
Dénuder intérieure et extérieure
Approprié pour type de flexible
H652, H664E
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1 1/4 in
Flexible diam. int. (gabarit)
20
Flexible diam. int.
31.8 mm
Longueur de la douille
88.1 mm
Diam. int. douille
49.5 mm
Diam. Douille
64 mm
L
88.1 mm
d
49.5 mm
D
64 mm