Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir HC4224

  • ERIKS:11751887
Image 1
4SH skive (dedans et au dehors), pour type de tuyau HSE10/H432, DN25 pour type de tuyau 4SH et R15 skive (dedans et au dehors) HME15/H664E.
Ajouter à la liste

89.35 CHF/ Unitéhors TVA

96.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

89.35 CHF

-

10+

77.65 CHF

13.09%

30+

76.80 CHF

14.05%

50+

75.90 CHF

15.05%

75+

74.40 CHF

16.73%

113+

72.90 CHF

18.41%

170+

71.50 CHF

19.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de douille de sertissage
HC42
Dénuder/ Pas dénuder
Dénuder intérieure et extérieure
Approprié pour type de flexible
H432, H434E
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1 1/2 in
Flexible diam. int. (gabarit)
24
Flexible diam. int.
38.1 mm
Longueur de la douille
94.1 mm
Diam. int. douille
51.3 mm
Diam. Douille
62 mm
L
94.1 mm
d
51.3 mm
D
62 mm