42.70 CHF/ Unitéhors TVA
46.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 27.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.70 CHF | - |
10+ | 37.15 CHF | 13.00% |
30+ | 36.75 CHF | 13.93% |
50+ | 36.35 CHF | 14.87% |
75+ | 35.65 CHF | 16.51% |
113+ | 34.90 CHF | 18.27% |
170+ | 34.15 CHF | 20.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Code | MKE416 |
Type de douille de sertissage | HC42 |
Dénuder/ Pas dénuder | Dénuder intérieure et extérieure |
Approprié pour type de flexible | H432, H434E, H664E |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1 in |
Flexible diam. int. (gabarit) | 16 |
Flexible diam. int. | 25.4 mm |
Longueur de la douille | 74.6 mm |
Diam. int. douille | 37.3 mm |
Diam. Douille | 46 mm |
L | 74.6 mm |
d | 37.3 mm |
D | 46 mm |