Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir HC4212

  • ERIKS:11751884
Image 1
4SH skive (dedans et au dehors), pour type de tuyau HSE10/H432, DN25 pour type de tuyau 4SH et R15 skive (dedans et au dehors) HME15/H664E.
Ajouter à la liste

27.70 CHF/ Unitéhors TVA

29.94 CHFTVA incluse

58 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27.70 CHF

-

10+

23.95 CHF

13.54%

30+

23.80 CHF

14.08%

50+

23.50 CHF

15.16%

75+

23.05 CHF

16.79%

113+

22.60 CHF

18.41%

170+

22.15 CHF

20.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de douille de sertissage
HC42
Dénuder/ Pas dénuder
Dénuder intérieure et extérieure
Approprié pour type de flexible
H432, H434E, H664E
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4 in
Flexible diam. int. (gabarit)
12
Flexible diam. int.
19 mm
Longueur de la douille
60.1 mm
Diam. int. douille
30 mm
Diam. Douille
38 mm
L
60.1 mm
d
30 mm
D
38 mm