26.55 CHF/ Unitéhors TVA
28.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26.55 CHF | - |
10+ | 23.00 CHF | 13.37% |
30+ | 22.80 CHF | 14.12% |
50+ | 22.60 CHF | 14.88% |
75+ | 22.15 CHF | 16.57% |
113+ | 21.65 CHF | 18.46% |
170+ | 21.25 CHF | 19.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Code | FA4016 |
Exécution | Standard |
Dénuder/ Pas dénuder | Dénuder |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |