Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir FA4008

  • ERIKS:14978866
Image 1
4SP skive au dehors, pour type de tuyau HME10/H422
Ajouter à la liste

10.20 CHF/ Unitéhors TVA

11.03 CHFTVA incluse

98 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.20 CHF

-

10+

8.80 CHF

13.73%

30+

8.70 CHF

14.71%

50+

8.60 CHF

15.69%

75+

8.45 CHF

17.16%

113+

8.30 CHF

18.63%

170+

8.15 CHF

20.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Code
FA4008
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Dénuder
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-8