105.85 CHF/ Unitéhors TVA
114.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 105.85 CHF | - |
10+ | 92.10 CHF | 12.99% |
30+ | 91.05 CHF | 13.98% |
50+ | 90.00 CHF | 14.97% |
75+ | 88.20 CHF | 16.67% |
113+ | 86.50 CHF | 18.28% |
170+ | 84.70 CHF | 19.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Code | FA2032 |
Exécution | Standard |
Dénuder/ Pas dénuder | Pas dénuder |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Flexible diam. int. (DN) | DN51 |
Flexible diam. int. | 2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -32 |