20.40 CHF/ Unitéhors TVA
22.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20.40 CHF | - |
10+ | 17.75 CHF | 12.99% |
30+ | 17.65 CHF | 13.48% |
50+ | 17.45 CHF | 14.46% |
75+ | 17.10 CHF | 16.18% |
113+ | 16.70 CHF | 18.14% |
170+ | 16.40 CHF | 19.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Code | FA2016 |
Exécution | Standard |
Dénuder/ Pas dénuder | Pas dénuder |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |