Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir FA2010

  • ERIKS:14978864
Image 1
2SN no skive, pour type de tuyau HTE2/H212.
Ajouter à la liste

9.75 CHF/ Unitéhors TVA

10.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.75 CHF

-

10+

8.60 CHF

11.79%

30+

8.45 CHF

13.33%

50+

8.30 CHF

14.87%

75+

8.15 CHF

16.41%

113+

8.00 CHF

17.95%

170+

7.85 CHF

19.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Code
FA2010
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Pas dénuder
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-10