Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir FA2003

  • ERIKS:14978951
Image 1
2SN no skive, pour type de tuyau HTE2/H212.
Ajouter à la liste

6.40 CHF/ Unitéhors TVA

6.92 CHFTVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.40 CHF

-

10+

5.70 CHF

10.94%

30+

5.55 CHF

13.28%

50+

5.45 CHF

14.84%

75+

5.35 CHF

16.41%

113+

5.25 CHF

17.97%

170+

5.15 CHF

19.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Code
FA2003
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Pas dénuder
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Flexible diam. int. (DN)
DN05
Flexible diam. int.
3/16" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-3