Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir FA1024

  • ERIKS:14899603
Image 1
1SN, 1SC et 2SC no skive, pour type de tuyaux HTE1/H112, HTCE1/H102 et HTCE2/H203
Ajouter à la liste

49.10 CHF/ Unitéhors TVA

53.08 CHFTVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

49.10 CHF

-

10+

42.80 CHF

12.83%

30+

42.20 CHF

14.05%

50+

41.85 CHF

14.77%

75+

41.05 CHF

16.40%

113+

40.20 CHF

18.13%

170+

39.35 CHF

19.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Code
FA1024
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Pas dénuder
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2 in
Flexible diam. int. (gabarit)
-24