Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir FA1020

  • ERIKS:14899602
Image 1
1SN, 1SC et 2SC no skive, pour type de tuyaux HTE1/H112, HTCE1/H102 et HTCE2/H203
Ajouter à la liste

44.70 CHF/ Unitéhors TVA

48.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

44.70 CHF

-

10+

38.95 CHF

12.86%

30+

38.45 CHF

13.98%

50+

38.10 CHF

14.77%

75+

37.30 CHF

16.55%

113+

36.60 CHF

18.12%

170+

35.90 CHF

19.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Code
FA1020
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Pas dénuder
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4 in
Flexible diam. int. (gabarit)
-20