18.95 CHF/ Unitéhors TVA
20.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.95 CHF | - |
10+ | 16.50 CHF | 12.93% |
30+ | 16.30 CHF | 13.98% |
50+ | 16.20 CHF | 14.51% |
75+ | 15.90 CHF | 16.09% |
113+ | 15.60 CHF | 17.68% |
170+ | 15.30 CHF | 19.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Code | FA1016 |
Exécution | Standard |
Dénuder/ Pas dénuder | Pas dénuder |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |