Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir FA1012

  • ERIKS:11339200
Image 1
1SN, 1SC et 2SC no skive, pour type de tuyaux HTE1/H112, HTCE1/H102 et HTCE2/H203
Ajouter à la liste

12.70 CHF/ Unitéhors TVA

13.73 CHFTVA incluse

600 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.70 CHF

-

10+

11.15 CHF

12.20%

30+

11.00 CHF

13.39%

50+

10.85 CHF

14.57%

75+

10.65 CHF

16.14%

113+

10.45 CHF

17.72%

170+

10.25 CHF

19.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Code
FA1012
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Pas dénuder
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-12