Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir FA0803

  • ERIKS:14900090
Image 1
R8 no skive, pour type de tuyau 1100KE/P280
Ajouter à la liste

8.00 CHF/ Unitéhors TVA

8.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.00 CHF

-

10+

7.00 CHF

12.50%

30+

6.90 CHF

13.75%

50+

6.80 CHF

15.00%

75+

6.65 CHF

16.88%

113+

6.50 CHF

18.75%

170+

6.35 CHF

20.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Matériau
Acier galvanisé
Flexible diam. int. (DN)
DN05
Flexible diam. int.
3/16" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-3