Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir FA0712

  • ERIKS:1022972
Image 1
2TE et R7 no skive, pour type de tuyaux 2TEE/M210 et 1100CKZE/P270
Ajouter à la liste

15.70 CHF/ Unitéhors TVA

16.97 CHFTVA incluse

74 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.70 CHF

-

10+

13.65 CHF

13.06%

30+

13.50 CHF

14.01%

50+

13.25 CHF

15.61%

75+

13.00 CHF

17.20%

113+

12.75 CHF

18.79%

170+

12.50 CHF

20.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Code
FA0712
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Pas dénuder
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-12