Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir FA0708

  • ERIKS:11441946
Image 1
2TE et R7 no skive, pour type de tuyaux 2TEE/M210 et 1100CKZE/P270
Ajouter à la liste

7.40 CHF/ Unitéhors TVA

8.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.40 CHF

-

10+

6.40 CHF

13.51%

30+

6.30 CHF

14.86%

50+

6.20 CHF

16.22%

75+

6.10 CHF

17.57%

113+

6.00 CHF

18.92%

170+

5.90 CHF

20.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Code
FA0708
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Pas dénuder
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-8