Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir FA0705

  • ERIKS:11908525
Image 1
2TE et R7 no skive, pour type de tuyaux 2TEE/M210 et 1100CKZE/P270
Ajouter à la liste

5.45 CHF/ Unitéhors TVA

5.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.45 CHF

-

10+

4.70 CHF

13.76%

30+

4.60 CHF

15.60%

50+

4.45 CHF

18.35%

75+

4.35 CHF

20.18%

113+

4.25 CHF

22.02%

170+

4.15 CHF

23.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Code
FA0705
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Pas dénuder
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-5