Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir FA0704

  • ERIKS:11441939
Image 1
2TE et R7 no skive, pour type de tuyaux 2TEE/M210 et 1100CKZE/P270
Ajouter à la liste

3.70 CHF/ Unitéhors TVA

4.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.70 CHF

-

10+

3.25 CHF

12.16%

30+

3.15 CHF

14.86%

50+

3.05 CHF

17.57%

75+

3.00 CHF

18.92%

113+

2.95 CHF

20.27%

170+

2.90 CHF

21.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Code
FA0704
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Pas dénuder
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-4