Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir FA0320

  • ERIKS:14946785
Image 1
3TE no skive, pour type de tuyau 3TEE/M310
Ajouter à la liste

48.10 CHF/ Unitéhors TVA

52.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

48.10 CHF

-

10+

41.80 CHF

13.10%

30+

41.40 CHF

13.93%

50+

40.80 CHF

15.18%

75+

39.95 CHF

16.94%

113+

39.15 CHF

18.61%

170+

38.40 CHF

20.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Code
PME320
Exécution
Standard
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4 in
Flexible diam. int. (gabarit)
-20